マリンキング ヤッケのみ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76095774 品番 G0514AA
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水産業や漁業用で定番の合羽です。
引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。
防水性能抜群です。

スカイブルー サイズ4L 材質PVC(塩ビ) 用途水産業、漁業など。 仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工、高周波ウェルダー加工、フード取外し可、二重前立 袖丈(cm)(ゆき丈)97 着丈(cm)88 適応身長(cm)180〜190 適応胸囲(cm)108〜116
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76095731
2024-05-11
用途:
船釣りの際に使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしてますしとても丈夫です。ゆったりしてますので動きやすいですね。

対象商品:
76095774
2023-02-18
用途:
バイク便ライダーなので強い雨のときに使用します
運輸・通信業

先日強いみぞれ雨の時に使いましたがまったく染み込むことも無く、また体の熱が逃げることも無かったので暖かかったです。
フードが取り外しできるのも嬉しいですし、補修用の布まで付いているとは驚きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする