3/22より値下げ!現場を応援
弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの ボトムス レインウェア
マリンキング 胸付きズボン
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76095792
品番
G0537AA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,198
バスケットに入れる
水産業や漁業用で定番の合羽です。
引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。
防水性能抜群です。
色
スカイブルー
材質(裏)
ポリエステル
材質(表)
PVC(塩ビ)+アクリルコーティング
用途
水産業、漁業など。
仕様
引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工
サイズ
M
股下(cm)
67
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜82
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。