3/22より値下げ!現場を応援

マリンキング 胸付きズボン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76095835 品番 G0537AA
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198

水産業や漁業用で定番の合羽です。
引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。
防水性能抜群です。

スカイブルー 材質(裏)ポリエステル 材質(表)PVC(塩ビ)+アクリルコーティング 用途水産業、漁業など。 仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工 サイズ4L 股下(cm)80 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)96〜106
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76095792
2024-05-11
用途:
船釣りの際に使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても丈夫でいつも安心して使ってます。ゆったりサイズですので動きやすくて重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする