マリンキング 胸なしズボン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76095853 品番 G0520AA
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

水産業や漁業用で定番の合羽です。
引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。
防水性能抜群です。

スカイブルー サイズM 材質PVC(塩ビ) 用途水産業、漁業など。 仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工 股下(cm)66 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜82
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76095862
2024-04-04
用途:
運送、荷積み、荷下ろし
サービス業

雨に降られてもすぐにはじいてサラサラで、ストレスを感じない。

対象商品:
76095871
2021-05-22
用途:
タンカー船での荷役・着離桟作業。
三協海運株式会社 様 (運輸・通信業)

作りがしっかりしていて丈夫、しかも軽くて動きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする