弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの トップス レインウェア
プロエックスα ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76095941
品番
G0614AG
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。
ズボン裾カット調整可能で、ブルゾンのフロント部分は厚手の手袋でも開閉しやすいです。
大型スライドファスナー&マジック仕様。
色
ネイビー
サイズ
3L
材質
PVC(塩ビ)
用途
水産業、漁業など。
仕様
大型スライドファスナー&マジック仕様、フード取外し可、二重前立、二重袖
袖丈(cm)
(ゆき丈) 94
着丈(cm)
85
適応身長(cm)
175〜185
適応胸囲(cm)
102〜110
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。