弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの ボトムス レインウェア
プロエックスα 胸付ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76096072
品番
G0614AH
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。
ズボン裾カット調整可能。
仕様
着脱式調整付サスペンサー、ズボン裾カット調節、尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り、膝裏補強付
色
ネイビー
サイズ
4L
股下(cm)
81
適応胴囲(cm)
96〜106
用途
水産業、漁業など。
材質
PVC(塩ビ)
適応身長(cm)
180〜190
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。