SK-6598 ペン型デジタルマルチメーター カイセ 76096562

ペン型デジタルマルチメーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096562 品番SK-6598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

交流・直流40mA/ 400mAの電流測定が可能
多様な測定に応える充実した測定項目
レンジホールド(SK-6598のみ)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ機能
ペンライト、バックライトを搭載(SK-6597のみ)
歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-6598のみ)
交流電圧測定時30kHzの周波数が測定可(SK-6598のみ)
表示が見やすい大型LCD(メーカー従来比)

付属品100-68テストリード、電池(1.5V LR44)2個 仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量 質量(g)110 電源1.5V LR44 電池2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×38×32 表示4000カウントLCD 文字高(mm)12 機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可能) サンプリング3回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 交流電圧(レンジ)4V、40V、400V、600V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V 直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V 直流電流(レンジ)40mA、400mA、(分解能)10μA、100μA 抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ 交流電流(レンジ)40mA、400mA、(分解能)10μA、100μA ヒューズF22(0.5A/600V)1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76096553
2017-12-06
用途:
工場外の他施設で使用するため購入。

普通に、導通や電圧を測りたいが、あんまり安価だと壊れ易いと思いこちらを購入。
届いて、思った以上に大きかったことがびっくりでした。
取説操作説明は問題なく理解、ちゃんと使えています。
追加でミノムシクリップを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする