ケース一体型デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096587 品番SK-6555
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高精度なコンパクトDMM
4000アカウント大型LCDを採用
ポケットサイズながら、多項目の測定に対応
最大/最小値、偏差測定が可能
0.5%DC Vの高精度

直流電圧(V)(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V 交流電圧(V)(レンジ)4V、40V、400V、600V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V 抵抗(Ω)(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×118×16 質量(g)110 電源3V CR2032 電池1個 付属品電池(3V CR2032)1個内蔵 仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量 表示4000カウントLCD 文字高(mm)14 機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ サンプリング3回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする