アナログマルチテスター(ミニテスター)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096666 品番KF-7
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

テストリード・本体一体型で使いやすい

直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ 交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ 抵抗(Ω)レンジ:10k/1M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×120×28 質量(g)160 電源1.5V R03単4電池1本 付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28 直流電流(A)レンジ:25m/250m 直流電流(レンジ)25mA、250mA 電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷) 許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗) 低周波出力(dB)+4〜+36、50、56
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76096666
2017-10-15
用途:
主に電圧・絶縁測定

予備の乾電池とヒューズも付いており、ユーザーに優しい仕様です。

対象商品:
76096666
2014-10-09
用途:
抵抗値の測定

コンパクトにまとめられていて、コードも巻き付け式なので、ポケットに入れても邪魔にならなくて良いです。
デジタルテスターも使っていますが、やはりアナログが必要な場合もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
76096666
2014-10-09
用途:
主として抵抗値の測定

コンパクトで持ち運びが便利です。コード巻き付け型なので、ポケットに入れても邪魔にならなくて良いです。
デジタルテスターも使ってますが、やはりアナログ式も必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする