直流電圧(V)レンジ:400m、4、40、400、600交流電圧(V)レンジ:4、40、400、600交流電流(A)レンジ:400、1000直流電流(A)レンジ:400、1000電源9V 6F22電池1本クランプ径(Φmm)最大Φ35mm抵抗(Ω)400、4k、40k、400k、4M、40M質量(g)300付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm