交流専用デジタルクランプメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096772 品番SK-7615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,720
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

導体位置に影響されない正確な測定を実現
バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します
小電流にも対応した幅広い測定範囲
斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ

交流電圧(V)(レンジ)2V、20V、200V、600V 交流電流(A)(レンジ)2A、20A、200A、400A 電源1.5V LR44 電池2個 クランプ径(Φmm)最大Φ26mm 抵抗(Ω)200、2k、20k、200k、2M、20M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×171×35 質量(g)140 付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵 仕様導通試験、ダイオードテスト 表示2000カウントLCD、最大表示1999 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート) 直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V 被測定導体径最大Φ26mm
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする