直流専用デジタルクランプメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096806 品番SK-7830
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ
パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います
数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい
コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい

電源1.5V R6P電池2本 クランプ径(Φmm)最大Φ20mm 質量(g)230 付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30 表示4000カウントLCD、最大表示4050 機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ 直流電流(A)レンジ:4000m、40、200 サンプリング64回/秒(表示:1回/秒) レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A) 直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A 被測定導体径最大Φ20mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする