SK-3500 デジタル絶縁抵抗計 カイセ 76096833

デジタル絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76096833 品番SK-3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定
4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定
コンパレータ機能を搭載
データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×120×70 質量(g)600 電源1.5V R6P または LR6電池8本 測定電圧(V)【絶縁抵抗】(定格直流)50、125、250、500 付属品100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色のみ)、1016キャリングケース、電池(1.5V R6P)8本、スペアヒューズF22(0.5A/600V)1本(内蔵) 仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ 測定範囲【絶縁抵抗】(第1)0.200〜10MΩ/0.200〜100MΩ、(第2)0〜0.199MΩ、10.01〜200.0MΩ、【直流・交流電圧】DCV・ACV固定(0〜600V) 表示4000カウントLCD、最大表示4000 機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ サンプリング2回/秒 測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA 確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt 開放電圧(V)【低抵抗】6以上 オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω 有効最大表示値【絶縁抵抗】200MΩ/2000MΩ 入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76096833 SK-3500 76096842 SK-3502 デジタル絶縁抵抗計 カイセ デジタル絶縁抵抗計 カイセ 1台 52,980 税込58,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする