空調風神服 チタン加工ベスト 大きいサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76096923 品番 KF102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,435
販売価格(税別)
5,850

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ。ファン脱落防止ネット付き。6Lと8Lの大きめサイズ。

着丈(cm)70 肩幅(cm)60 胸囲(cm)168 サイズ8L シルバーグレー 素材デュスポ(ポリエステル100%) セット内容服のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする