サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン 大きいサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
76096948
品番
KF101
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ。ファン脱落防止ネット付き。6Lと8Lの大きめサイズ。
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
61
胸囲(cm)
172
サイズ
8L
色
シルバーグレー
素材
デュスポ(ポリエステル100%)
セット内容
服のみ