カイセ
カイセの 電気測定
カイセの テスタ(マルチメータ)
カイセの ペン型テスタ
ペン型自動車配線チェッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76097025
品番
SK-6594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可
国産車と輸入車の両方に対応
LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認
工具感覚で測定できるペン型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×190×20
質量(g)
50
電源
3V CR2032電池1個
用途
カーナビ取付時の配線チェックに
付属品
100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)