942B ワニグチクリップ(黒のみ) カイセ 76097217

ワニグチクリップ(黒のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76097217品番942B
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合機種(100-40リード線を使用することで適応)KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする