テストリード

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76097341 品番100-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種KF-1 全長(mm)700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76097341 100-36 17577568 100-36 テストリード カイセ テストリード カイセ 1個 1,098
欠品中
税込1,208
全長645mmに変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17577568
2023-03-15
用途:
導通テスターの作製
医療・福祉・介護関連業

導通テスターの自作のために購入しました。コンパクトで十分です。

対象商品:
17577568
2022-10-25
用途:
手持のテスターのリード線の交換

手持のテスターのリード線が切れていたので交換しました。
柔らかさ・長さも使いやすいです。

対象商品:
17577568
2022-10-17
用途:
テスターに使用
医療・福祉・介護関連業

リード線が切れたので購入しました。コンパクトでリーズナブルで文句ありません。

対象商品:
17577568
2022-02-05
用途:
電装部品の修理

電装部品の修理に、テスターと連動させてつかってます。

対象商品:
17577568
2020-10-08
用途:
テスターの部品
自営 様 (農・林・水産業)

テスターのテストリードは長年使用しているうちに断線する。この部品は本体より先に壊れるので、予備が必要だ。

1人が参考にしています
対象商品:
17577568
2019-01-11
用途:
自動車や家電の修理
サービス業

30年位前のサンワのテストリード(販売終了)の代わりに購入
無加工でそのまま使えます
オプションのクリップアダプタも問題無く接続できます

対象商品:
17577568
2018-04-10
用途:
車の電源工事

さっそく使いました、思ったより小型でした。
強度に少し心配ありです。

対象商品:
17577568
2017-02-16
用途:
車のメンテナンス

テストリードと12Vの電球を繋いで、車の電源探しに使いました。リードが細いですが普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする