F30 ヒューズ カイセ 76097883

ヒューズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)600電流(A)10注文コード76097883品番F30
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
電流(A)10電圧(V)600寸法(mm)Φ6.3×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76097865
2020-05-06
用途: 自動車整備

正直このサイト以外の購入方法がわかりません、値段の高く、消耗品と考えると不便かと、、、テスターの性能が素晴らしだけに残念です

対象商品 : 76097752
2016-10-14
用途: 掃除機のヒューズ交換

注文時に互換性やサイズが合うヒューズボックスなどを優先掲載して頂くと大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする