タイカツ
タイカツの 作業灯
タイカツの 投光器
タイカツの クランプ式投光器
LED投光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76098206
品番
TK-LED505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
明るさ(Lm)
3900
電球の種類
LED
芯数
2
コード長さ(m)
5
使用場所
屋外用
用途
屋外用
寸法(mm)
Φ150×290
質量(kg)
3.15
定格電力(W)
50
定格電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
口金
E39
保護等級
IP65
色温度(K)
5000〜6000
電源タイプ
電源コード式
入力電流(A)
0.5
周囲温度(℃)
(使用)-10〜40、(保存)-20〜40
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
照射角
120°
特殊用途
防雨