タイカツ
タイカツの 作業灯
タイカツの 投光器
タイカツの 投光器用替電球
LED投光器替球
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76098224
品番
TK-LED450N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E39
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
3900
用途
TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能
適合本体
TK-LED500、TK-LED505、TK-LED510、TK-LED505E、TK-LED510E
寸法(mm)
Φ140×220
質量(g)
1035
定格電力(W)
50
定格電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000〜6000
力率
>0.90
入力電流(A)
0.5
周囲温度(℃)
(使用)-20〜40、(保存)-30〜45
照射角
120°
電球の種類
LED