-5×18 ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ 76099703 -5×18 ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ 76099703 -5×18 ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ 76099703 -5×18 ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ 76099703

ドライバー クッション スタビータイプ

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76099703 品番 -5×18
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。

先端形状マイナス 先端サイズ5mm 軸長(mm)18 軸径(Φmm)5 全長(mm)72 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)37 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼 材質(グリップ)ポリアセタール 刃部硬度HRC55±3 材質(キャップ)PVC 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※使用目的以外には使用しないでください。
※割れや欠けなど異常がみられる場合は使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76099694
2025-03-15
用途:
ビンディングメンテナンス
一般社団法人全日本実業団空手道連盟 様

ビンディングメンテナンス用に購入しました。ラチェットネジにはいいのですが、ビスには細すぎます。太いサイズを増やしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2024-10-25
用途:
修理
建設業・工事業

本体の長さが短いので、狭い部分のメンテナンスやカバンの中に入れて置けるので便利です。

対象商品:
76099694
2023-12-20
用途:
車整備で狭い隙間のねじ回し

想像より小型で、狭小空間でもしっかりと作業できました。 先端は少し細めの印象。

対象商品:
76099685
2022-09-23
用途:
置きっぱなし工具として
製造業

車載工具として、車内に置いておくために購入
使用してみた感じ、十分な精度と握りやすさです。

対象商品:
76099694
2024-06-28
用途:
趣味
その他業種

ドライバーにしては先端がやや小さいと感じました。

対象商品:
76099685
2021-07-02
用途:
普段遣い
金融・保険業

意外と小さい。持ち手は小さいけれど、確りチカラが入ります。いつもは電動ドリルでねじ締めしますが、それでも足りないときに、これで締めます。

対象商品:
76099694
2020-05-28
用途:
排水処理施設の機器メンテナンス時
株式会社トーブ 様 (建設業・工事業)

機器が近接して設置されている場合のネジなどの増し締め確認に重宝しています。
使用感は他社製品に比べて問題ありません。
安価に購入できるのは良いですね。

対象商品:
76099685
2019-01-27
用途:
車のメンテナンス

作業中紛失ねため購入しました。価格が安く、色と星のロゴがユニークで道具の識別がしやすく、良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする