1.5 ドライバー 六角タイプ モノタロウ 76099861 1.5 ドライバー 六角タイプ モノタロウ 76099861 1.5 ドライバー 六角タイプ モノタロウ 76099861 1.5 ドライバー 六角タイプ モノタロウ 76099861 1.5 ドライバー 六角タイプ モノタロウ 76099861

ドライバー 六角タイプ

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76099861 品番 1.5
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

六角穴付きボルトを回すのに最適です。
表面にはパーカー処理を施しています。

先端形状六角 先端サイズ1.5mm 軸長(mm)70 全長(mm)125 種類六角ドライバー グリップ径(Φmm)11 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※使用目的以外には使用しないでください。
割れや欠けなど異常がみられる場合は使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76099895
2026-02-13
用途:
六角ネジの取り外しと取り付け
運輸・通信業

ネジを回す時に壁に接触する場所で通常の工具なら半回転ずつしか出来ないが、この商品なら連続して回転出来るので便利です。

2026-01-14
用途:
いもネジの締め付け
サービス業

安い!機能的にはこれで充分。L字型のものに比べると格段に作業しやすい。

2025-01-15
用途:
ミシンの糸通し装置
サービス業

カバーステッチミシンの糸通し装置を外して確認しようと思ったらミシン付属の1.5ミリじゃなく2mmが必要だとわかりました。ホームセンターに行っても工具をゆっくり選べないので助かりました。すぐ使えました。

2024-10-27
用途:
製品に調整用として付属している
ブレインビジョン株式会社 様

製品1つに1本付属するため、価格が安く、製品もしっかりしているので選びました。長さもちょうどいいです。

対象商品:
76099877
2024-06-28
用途:
散弾銃の整備

L型と違い作業し易いです、安いので予備も購入しました。

2025-05-31
用途:
器械の修理に使用
医療・福祉・介護関連業

価格的にはしかたかもしれませんが柄が安っぽいのが少し残念ですが使用にはなんら問題ありません。

対象商品:
76099877
2023-06-28
用途:
車両整備
医療・福祉・介護関連業

普通のL字型の工具では沢山回すときに使いづらいことがあり、重宝します。もう少し大きいサイズもそろっているとなおよい。

対象商品:
76099904
2023-03-13
用途:
卓上旋盤の刃高の調整用

ドライバータイプのものが安価に入手できました。
素早く回転できるため、調整が素早くできて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする