水平ブラケット ガラス棚板用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76099947 品番 A-10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
用途ガラス棚専用ブラケット 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 仕上クローム 有効寸法(mm)217(内側) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
洗剤を乗せるガラス棚に使用

これはスマートなガラス棚専用のブラケットです。ロイヤルは一流のメーカーで一般の人にはあまり馴染みが有りませんが、什器「じゅうき」と呼ばれる店舗などに使う機材を作っています。
他に鋼製棚柱とガラス板棚が必要ですが全てモノタロウで揃います。
洗剤を置く棚は汚れてもガラスなら綺麗に拭き取れるので自宅に設置していますが、息子の新築の家にも設置したら喜んでくれました。

対象商品:
76099983
2021-10-09
用途:
店内展示什器に使用
卸売・小売業

金曜日に注文したら、火曜日には届いたので大変助かりました。

対象商品:
76099922
2019-04-15
用途:
棚作成
農・林・水産業

しっかりしていて、ガラス板以外でも使えそうです。ステンレス棚板を使い水切り棚として使用するつもりです。

対象商品:
76099983
2019-03-28
用途:
物置
サービス業

普通に、良かったと思う。
私は、板を引いて物置にしております。

対象商品:
76099974
2017-08-06
用途:
ガラスショーケースに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラケットにゴム製?のガラス受けもちゃんと付属していました。
購入前に取り付け部の幅とブラケットの幅がピッタリサイズでは無かったので少し心配しましたが、問題無く取り付け使用出来ました。

対象商品:
76099983
2017-02-17
用途:
大工工事

棚受けに使用しました。かなり便利の良いものだと実感しました。

対象商品:
76099983
2015-06-16
用途:

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする