Z-01 ザクタス Z-01 弘進ゴム 長靴 材質(アッパー)PVC 耐油 76101216

ザクタス Z-01

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 イエロー 注文コード76101216 品番Z-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はサイズ・色など25種類から選べます 他の種類を見る
機能耐油 サイズ(cm)24 イエロー 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)41.5(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)900(26cm) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
雪かきその他
医療・福祉・介護関連業

少し大きめに出来てるみたい、履き口が広くらく、丈夫そう。

対象商品:
76101444
2024-04-06
用途:
農作業
その他業種

重量:やや重い
柔軟性:非常に動きやすい
強度:べらぼうに頑丈
その他:ちょっとゴム臭い、通気性が無く夏場は汗が溜まるほど暑い
これは最高にいい買い物しました。ムレるのは置いといて、頑丈かつ動きやすいのがすごく良いです。1年くらい使ってますが穴も開かず裂けたりもありません

対象商品:
76101417
2023-11-08
用途:
農作業

高いですが やはり信頼できるメーカーは違います耐久両区が違います

1人が参考にしています
対象商品:
76101401
2023-08-20
用途:
農作業
農・林・水産業

履き心地は良い軽くて足の当たりも良く
フイット感も良い。

対象商品:
76101444
2022-11-16
用途:
海岸に埋設された山車の車輪の発掘作業
その他業種

最近足の大きい人が多くて、今までのサイズでは物足りず、購入しました。サイズが大きい人向けです。

1人が参考にしています
対象商品:
76101261
2022-12-09
用途:
酪農
小川牧場 様 (農・林・水産業)

長靴の定番商品、価格で安いものはいくらでもありますが、現場作業での耐久性を考えるとこれに尽きると思います。ただ、軽快な履き心地というわけではないので満足な体力が必要。

対象商品:
70240476
2022-06-03
用途:
農作業
小林園芸 様 (農・林・水産業)

圧倒的な耐久性は申し分ありません。6年以上履いていて破れることなく、踵がすり減ってきたため買い替えとなりました。

対象商品:
76101435
2021-04-09
用途:
畜産の作業

実際には27.5cmが欲しかったので
そのサイズがあればなお良い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする