ゾナG-3耐油ウレタン裏

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76101654 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

筒裏ウレタン製で、温かく冬場の作業に効果を発揮します。

機能4mm厚ウレタン裏、耐油配合、抗菌、防カビ剤配合 サイズ(cm)23.5 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)30(26cm) 標準質量(g/片足)700(26cm) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする