弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 耐油長靴/衛生長靴
ゾナG-3耐油ウレタン裏
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76101681
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
筒裏ウレタン製で、温かく冬場の作業に効果を発揮します。
機能
4mm厚ウレタン裏、耐油配合、抗菌、防カビ剤配合
サイズ(cm)
25
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
30(26cm)
標準質量(g/片足)
700(26cm)
靴タイプ
長靴