弘進ゴム
弘進ゴムの 作業用スニーカー/シューズ
作業用スニーカー ヘヴァ H-003
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
76102311
品番
H-003
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
かかとを踏みつけたままでも歩行可能で、ノンマーキング底。
サイズ(cm)
24.5
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
300(26.0cm)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー