作業用スニーカー ヘヴァ H-003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード76102363 品番H-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

かかとを踏みつけたままでも歩行可能で、ノンマーキング底。

サイズ(cm)27 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)300(26.0cm) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする