セフティシューズ 85127

(40件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76102442 品番 85127
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
サイズ(cm)22 足幅3E ブルー トラスコ品番752-9121 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)340(25.0cm) 材質(先芯)スチール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
金属加工
製造業

とても履きやすく動きやすいので、他の従業員にも勧めたり購入したいです。

対象商品:
76102914
2022-09-09
用途:
産業廃棄物収集運搬
株式会社 山の郷 様 (サービス業)

軽量で履きやすくデザイン性も兼ね備えている。色も選べ、従業員の評価が高い。

対象商品:
76102923
2022-10-11
用途:
オートバイの修理

軽さとデザインが気に入りました。
立ち仕事がほとんどですので、ゲルタイプの中敷きで疲れにくくなりました。

対象商品:
76102521
2021-06-23
用途:
自動車修理

見た目が良いだけでなく,軽量ではきやすいため,非常に満足。

2020-09-11
用途:
軽作業全般
有限会社 青木貴志商会 様

割と甲の高い方だと思いますが履きやすく歩きやすい。耐久性は現時点で不明、踵
部分の色はちょっと嫌な感じがしますが、通気性も割と良好の様で柔らかく疲れません。

対象商品:
76102555
2019-11-05
用途:
牛舎での作業中
石田ファーム 様 (農・林・水産業)

軽くて履きやすいようです。
見た目も安全靴に見えないのがいいですね。

対象商品:
76102494
2020-02-18
用途:
工場内作業
有限会社 渡辺商店 様

デザインも、色合いも気にっています。サイズ的には普通です。

対象商品:
76102661
2019-07-15
用途:
車のピット作業
自動車・二輪車・自転車関連業

夫はこれまでいろんなメーカーの安全靴を履いてきましたが、どれも痛くなっていたのに、これは痛くならないそうです。長年、色違いも楽しみながらリピーターで愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする