セフティシューズ 85128

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76102984 品番 85128
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)24.5 足幅3E ブラック 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)310(25.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76103011
2024-07-17
用途:
作業時

デザインが少し変わっていたので購入。もう最悪、前回のシリーズよりも悪くなるとは、白いクッションと上の黒い所の間の部分の色を塗っている所、一発で色がはげまくっている。なんだこの雑さは、モノタロウファンとして残念で仕方がない。そして足の甲のところの材質がペラペラでダメ。とにかく雑のオンパレード。販売中止にしてほしい。

対象商品:
76103011
2017-02-21
用途:
事務所から工場に移動した際に使用
株式会社タガワ 様

事務所と工場の往復が多いのでその際、使用できる安全靴を探していました。軽いし、脱ぎ履きが楽で助かっています。ただし、曲がって縫い付けられているパーツがありました。なのでマイナス星1個です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする