曜日別特売
TR1313WT UNISEX ハイブリッド Tシャツ LOGO Northern country 76103487

サンプル画像

TR1313WT UNISEX ハイブリッド Tシャツ LOGO Northern country 76103487
TR1313WT UNISEX ハイブリッド Tシャツ LOGO Northern country 76103487

UNISEX ハイブリッド Tシャツ LOGO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト
内容量1枚注文コード76103487品番TR1313WT
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

耐塩素加工された生地を使用しているため、タウンユースはもちろん、海でも使用できるハイブリッドTシャツ。海・登山や海水浴その他様々なスポーツに。
水陸両用(耐塩素加工)
優れた吸汗速乾性
UVカット(UPF50+)
ストレッチ性
northern countryのブランドロゴを前面にプリント。

色
ホワイト
サイズ
S
身長(cm)
154-163
チェスト(cm)
80-88
材質
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする