曜日別特売
TR1314KH UNISEX ハイブリッド Tシャツ BACK PRINT Northern country 76103828

サンプル画像

UNISEX ハイブリッド Tシャツ BACK PRINT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
色カーキ
内容量1枚注文コード76103828品番TR1314KH
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

耐塩素加工された生地を使用しているため、タウンユースはもちろん、海でも使用できるハイブリッドTシャツ。海・登山や海水浴その他様々なスポーツに。
水陸両用(耐塩素加工)
優れた吸汗速乾性
UVカット(UPF50+)
ストレッチ性
山、海、川のゆるいイラストを背中にプリント。胸元にはブランドロゴ。

色
カーキ
サイズ
L
身長(cm)
170-179
チェスト(cm)
94-102
材質
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする