11SAX220-ST2+1P585-SPP3-STD AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット 伝送方法LTE 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 76104397

11SAX220-ST2+1P585-SPP3-STD AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット 伝送方法LTE 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 76104397
11SAX220-ST2+1P585-SPP3-STD AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット 伝送方法LTE 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 76104397

AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット 伝送方法LTE 3年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量1セット注文コード76104397品番11SAX220-ST2+1P585-SPP3-STD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナ/保証サービスパックCD-ROMグレー周波数(MHz)B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする