11SRX220-ST2+1P585-SPP3-STD RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット 伝送方法LTE 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 76104406

11SRX220-ST2+1P585-SPP3-STD RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット 伝送方法LTE 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 76104406
11SRX220-ST2+1P585-SPP3-STD RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット 伝送方法LTE 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 76104406

RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット 伝送方法LTE 3年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量1セット注文コード76104406品番11SRX220-ST2+1P585-SPP3-STD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

付属品各スタートアップマニュアル/RX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナ/保証サービスパックCD-ROMモジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5~27.4(±5%)機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1LED8個制御電源ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))、B8(880~915(UL)、925~960(DL))、B18(815~830(UL)、860~875(DL))、B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする