N400 N400 制電ストレッチブルゾン(秋冬用) ナカツカ 76105416 N400 N400 制電ストレッチブルゾン(秋冬用) ナカツカ 76105416

N400 制電ストレッチブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76105416 品番 N400
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ベージュ サイズ5L 仕様隠しドットボタン(袖口、裾)、ダブルポケット、袖ペン差し、ネーム差しペン差し用カット、オリジナル織りマーク、ノーフォーク 種別長袖ブルゾン シリーズ制電ストレッチシリーズ 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地制電ストレッチツイル 色番2 生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76105452
2013-11-01
用途:
電気工事作業、通信工事作業

頑丈そうなやや堅めの布地で耐久性に不安無しです。着る前には堅くて作業時にゴワつくのかも知れないと少し疑っていたのですが、実際に着てみると、裁断が作業動作をうまく考慮しているのでしょうか、思ったよりも自由自在に腕周り肩周りが楽ちんです。なかなか良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする