N100 N100 制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) ナカツカ 76105705 N100 N100 制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) ナカツカ 76105705

N100 制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76105705 品番 N100
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ベージュ 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク 種別ワンタックパンツ シリーズ制電ストレッチシリーズ 混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地制電ストレッチツイル 色番2 生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76105924
2018-11-14
用途:
配送の仕事
デジタルフォトYONEZAWA 様

制電タイプですがホコリはどうしてもついてしまいます。
生地をもっと引っ掻き傷等に強いとありがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする