N200 N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106134 N200 N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106134

N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76106134 品番 N200
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ベージュ 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク、カーゴポケット 種別ワンタックカーゴパンツ シリーズ制電ストレッチシリーズ 混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地制電ストレッチツイル 色番2 生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76106405
2013-11-01
用途:
電気工事作業、通信工事作業

思っていたよりも、布地が薄手でした。動き易いとは思いますが、何だか耐久性に疑問が湧く感じです。特に、腰ポケット(前後左右4つ全て)の裏地の布は大変薄く、ついつい小ネジ類とかの固い小物とかを放り込んでいると、ポケットの中が破けて落としてしまいそうな不安があります。物入れ用ポケットは腿(膝上)のポケットを使えば大丈夫ですが、おそらく数ヵ月後にはうっかり忘れて、腰ポケット破れの不安が現実化しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする