※バックスタイル
ナカツカ
ナカツカの ワーキングウェア
ナカツカの トップス
ナカツカの オールシーズン トップス
N303 制電ストレッチ長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76106913
品番
N303
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルー
サイズ
S
仕様
隠しドットボタン(袖口)、ダブルポケット、袖ペン差し、ネーム差しペン差し用カット、オリジナル織りマーク、脇メッシュ
種別
長袖シャツ
シリーズ
制電ストレッチシリーズ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエスエル63、綿34、ポリウレタン3
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
制電ストレッチバーバリー
色番
3
生地性能
製品制電、ストレッチ、イージーケア
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。