ノーブランド
ラワン合板 T1
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
4
注文コード
76106978
品番
T1436【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
910×1820
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅は配送不可です。