重松製作所
隔離式防毒マスク GM161
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・型式検定合格番号・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
L
型式検定合格番号
第TN364号
質量(g)
790
注文コード
76107039
品番
GM161-1-L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
隔離式の吸収缶が取り付けられるマスクです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
790
型式検定合格番号
第TN364号
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦50
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。