曜日別特売

RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210)

RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) - マクライトインダストリーRL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) - マクライトインダストリーRL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) - マクライトインダストリーRL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) - マクライトインダストリーRL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) - マクライトインダストリー

RL3 国家検定合格品(第TM845号)
シリコン製の本体が顔にしっかりと密着し、肌への刺激を軽減します。
スライド式カバー設計で、シリコン本体を取り外し清掃ができます。
幅広のヘッドバンドは耐久性が高く、優れた伸縮性を備えています。
調節可能でさまざまな頭のサイズにフィットします。
米国特許取得のバタフライ形状排気弁で排気効果を高めます。
フィルター材の着脱が回転式で、簡単かつ直感的です。

材質
ABS+シリコーン+PP+ポリプロピレン
色
ネイビー
区分
RL3
有効期限(年)
(製造日から)4
内容
本体(G520)x1個、フィルター(MF210)x2枚
国家検定合格番号
第TM845号
内容量
1個
注意
※酸素濃度18%未満の環境でのご使用はいただけません。
※使用前に必ず装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※本製品には有害粉塵やガス等の保護性能はございません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02603068M01-0003-SSサイズ、顔幅120.5~144.5mm/顔の長さ98.5~118.5mm
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
02603077M01-0003-LLサイズ、顔幅144.5~158.5mm/顔の長さ118.5~138.5mm
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
02603102M01-0003-MMサイズ、顔幅132.5~158.5mm/顔の長さ108.5~138.5mm
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする