※バックスタイル

N303 N303 制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) ナカツカ 76107132 N303 N303 制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) ナカツカ 76107132

N303 制電ストレッチ長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76107132 品番 N303
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ストーングレー サイズ5L 仕様隠しドットボタン(袖口)、ダブルポケット、袖ペン差し、ネーム差しペン差し用カット、オリジナル織りマーク、脇メッシュ 種別長袖シャツ シリーズ制電ストレッチシリーズ 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエスエル63、綿34、ポリウレタン3 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)79 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地制電ストレッチバーバリー 色番87 生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする