※OK3000とOK3001(ベスト)との組み合わせ例

OK3000 OK3000 ハーフブルゾン(軽防寒) ナカツカ 76107184 OK3000 OK3000 ハーフブルゾン(軽防寒) ナカツカ 76107184

OK3000 ハーフブルゾン(軽防寒)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76107184 品番 OK3000
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

軽量防寒の”新しいユニフォームスタイル”を提案。OK3001中綿ベストとコーディネートできます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サックス サイズLL 仕様内側二重ポケット(スマートフォン対応)、マジックテープ止め、袖口調整用マジックテープ、左袖ファスナーポケット(内側ペン差付)、ベスト止め用タブ&スピンドルストッパー、着脱用ループ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)121 混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100 着丈(cm)72 機能軽量、防寒 裾幅(cm)117 裄丈(cm)91 生地マイクロタフタ 色番15 生地性能撥水加工、Teflon 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76107394
2021-12-08
用途:
自宅で軽作業 自転車でお出かけ 通院
タハラ電機技研 様

温かさは良いと思います、手首のマジックテープがひっかかるのが嫌ですね。
カラーも作業用だけでなく使用するので多くしてください。その場合、コストもかかるでしょうが宜しくお願い致します。

対象商品:
76107157
2017-04-10
用途:
防寒着
株式会社ウサミ 様

パッとみて購入しました。 中のベストは付属ではなかったのですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする