Panasonic(パナソニック)
接地リーラーコンセント 2.9m加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76107590
品番
WG888281W290【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ
高容量危機に対応した15A定格容量
耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途
店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに
露出増設用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
接地 2P 15A 引掛キャップ付
長さ(m)
2.9
定格
15A 125V
コンセント形状
抜け止め
電線太さ(mm
2
)
心線:2.0(0.12mm180心)