曜日別特売
CB-T12M【ワケあり】 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ 76107617

CB-T12M【ワケあり】 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ 76107617
CB-T12M【ワケあり】 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ 76107617
CB-T12M【ワケあり】 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ 76107617
CB-T12M【ワケあり】 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ 76107617
CB-T12M【ワケあり】 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ 76107617
CB-T12M【ワケあり】 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ 76107617

手提げ金庫(テンキー)B5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード76107617品番CB-T12M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。
別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。
コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。
A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)313×229×130有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)276×202×62特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABSライトグレーサイズB5内寸奥行(mm)202内寸幅(mm)276収納サイズB5高さ内寸(mm)62外寸法・幅(mm)313外寸法・高さ(mm)130施錠方法シリンダー錠、テンキー付外寸法・奥行(mm)229
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※緊急事態宣言対象地域への納品は2020年6月1日以降となります。
※配送時には3密の状態を避けるようご協力をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする