耐火金庫(百万変換ダイヤル・電子ロック式)
ダイヤル番号変更が可能な百万変換ダイヤル錠を搭載しています。
ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。
ダイヤル錠と電子ロック錠の二重ロックタイプです。
- 付属品
- 棚板1枚、鍵付引出し1個
- 材質
- 電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(気泡コンクリート)
- 色
- オフホワイト
- 本体寸法(mm)奥行
- 706
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 420
- 施錠
- ダイヤル式・電子ロック錠
- 内容量
- 1台
注意
※据付別途※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ














![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








