曜日別特売

スーパーダイヤル耐火金庫KMX-50SDA-W

スーパーダイヤル耐火金庫KMX-50SDA-W - 日本アイ・エス・ケイ

従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。

付属品
トレー6個、引出し1個
トラスコ品番
837-0894
材質
電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)
色
オフホワイト
容量(L)
50
間口(mm)
本体:475
本体寸法(mm)奥行
539
本体寸法(mm)高さ
697
有効内寸法・間口(mm)
325
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
490
施錠
キングスーパーダイヤル錠・リバーシブル錠
内容量
1台
注意
※据付別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78034726KMX-50SDA-W
¥257,000
¥189,800
¥208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする