スーパーダイヤル式耐火金庫 51L
工具による攻撃から耐える防盗性能があります。
回す回数が半分のキングスーパーダイヤル錠です。
ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。
- 付属品
- 棚板1枚、鍵付引出し1個
- トラスコ品番
- 836-6806
- 材質
- 電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)
- 色
- オフホワイト
- 容量(L)
- 51
- 間口(mm)
- 本体:515
- 本体寸法(mm)奥行
- 581
- 本体寸法(mm)高さ
- 684
- 施錠方法
- キングスーパーダイヤル錠・リバーシブル錠
- 有効内寸法・間口(mm)
- 325
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 328
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 481
- 施錠
- キングスーパーダイヤル錠・リバーシブル錠
- 内容量
- 1台
注意
※据付別途※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 北海道地方 | 1 | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ














![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








