曜日別特売

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)12注文コード76107976品番HF12XA-5M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥37,98023,980

独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現
多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現
取り付け作業時の高い利便性を実現

商品状態※理由あり(未使用・未開封)マウントCマウント鏡筒長(mm)51.5絞りF1.6~F16質量(g)約79フィルターサイズ(mm)M25.5×0.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合(センサーサイズ)最大2/3型焦点距離(mm)12操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアルフォーカス(前玉面より)∞~0.1m画角(H×V)40.1°×30.3° ※2/3型センサー搭載カメラ装着時TVディストーション-1.26%鏡筒径(mm)Φ29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする